text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw nasadek Bahco DD/S14 1/2 14DLG 14 sztuk


Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Artikelnummer S5446.000.100
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 14
Verpakt per 1

Specificaties

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 0
Całkowita liczba narzędzi 14
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 14
Z grzechotką Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 1477
Kod towaru 8204200000
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Artikelnummers

Artikelnummer S5446.000.100
EAN 7311518280338
UBB 500505926120
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer DD/S14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.