text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de douilles D 30 GMU-3 D30 GMU-3

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, set U-3 avec cliquet de changement de cadran à denture fine, set U-10 avec cliquet de changement de levier réversible, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, dimensions : 320 x 210 x 55 mm, Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

Numéro d'article G2291.001.820
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 12
Nombre total d'outils 17
Dimension de raccordement (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 12
Nombre total d'outils 17
Dimension de raccordement (mm) 10
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1750
Code Douanier 8204200000
Type Socket Set

La description

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, set U-3 avec cliquet de changement de cadran à denture fine, set U-10 avec cliquet de changement de levier réversible, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, dimensions : 320 x 210 x 55 mm, Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2291.001.820
EAN 4010886624029
UBB 203122606395
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 6240200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.