text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw nasadek Facom 18 sztuk


Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Numéro d'article 0Y627208
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba kluczy nasadowych 14
Całkowita liczba narzędzi 18
Rozmiar połączenia (mm) 9.525
Emballé par 1

Spécifications

Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba kluczy nasadowych 14
Całkowita liczba narzędzi 18
Rozmiar połączenia (mm) 9.525
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Z grzechotką Tak
Marka Facom
Kod towaru 82042000
Type Socket Spanner Set

La description

Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y627208
EAN 3148519310757
UBB 500637335836
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant J.360DBOX1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.