text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw nasadek Facom 12 sztuk


Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360. 14 x 3/8" 12-point metric-size sockets - J.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan - J.240A. 2 x J.RC 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO.

Numer artykułu 7I519622
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba kluczy nasadowych 14
Całkowita liczba narzędzi 18
Rozmiar połączenia (mm) 9.525
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 3/8 cala
Liczba kluczy nasadowych 14
Całkowita liczba narzędzi 18
Rozmiar połączenia (mm) 9.525
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Z grzechotką Tak
Marka Facom
Type Socket Spanner Set

Opis

Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360. 14 x 3/8" 12-point metric-size sockets - J.8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan - J.240A. 2 x J.RC 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO.

Numery artykułów

Numer artykułu 7I519622
EAN 3148519310832
UBB 500637336099
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr J.360DBOX112
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.