text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw nasadek Bahco S330-1/4&3/8 cala. 33 szt.


Zestaw nasadek 1/4" i 3/8" Wysokiej jakości stal stopowa Wykończenie matowe ISO 1174 DIN 3120 Walizka: wykonana z polietyelenu wysokiej gęstości (HDPE) Zawiera 34 elementy: 12 sztuk 3/8" nasadek 6-kątnych: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 sztuka 3/8" pokrętło z grzechotką 60 zębową, obracaną w skokach co 6° 2 sztuki 3/8" przedłużki długości: 75 mm/2" oraz 150 mm/6" 1 sztuka 3/8" przegub uniwersalny 1 sztuka 3/8" x 1/4" uchwyt do bitów 2 sztuki 3/8" nasadek 6-kątnych do świec zapłonowych 1 sztuka 1/4" pokrętło wkrętakowe z dwukomponentową rękojeścią 1 sztuka 1/4" x 1/4" uchwyt do bitów 3 sztuki 1/4" bitów prostych 4, 5.5, 7 mm 4 sztuki 1/4" bitów do śrub PH 1, 2, 3, 4, 6 sztuk 1/4" bitów do śrub imbusowych 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Numer artykułu S5445.000.330
Ochrona powierzchni Inny
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza Kilka
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza Kilka
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wkładek nasadowych 14
Liczba kluczy nasadowych 1
Całkowita liczba narzędzi 34
Liczba gniazd wkrętaka 13
Liczba gniazd sześciokątnych 12
Liczba wkładek do bitów 13
Liczba grzechotek 1
Z grzechotką Tak
Marka Bahco
Type Tool Set

Opis

Zestaw nasadek 1/4" i 3/8" Wysokiej jakości stal stopowa Wykończenie matowe ISO 1174 DIN 3120 Walizka: wykonana z polietyelenu wysokiej gęstości (HDPE) Zawiera 34 elementy: 12 sztuk 3/8" nasadek 6-kątnych: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm 1 sztuka 3/8" pokrętło z grzechotką 60 zębową, obracaną w skokach co 6° 2 sztuki 3/8" przedłużki długości: 75 mm/2" oraz 150 mm/6" 1 sztuka 3/8" przegub uniwersalny 1 sztuka 3/8" x 1/4" uchwyt do bitów 2 sztuki 3/8" nasadek 6-kątnych do świec zapłonowych 1 sztuka 1/4" pokrętło wkrętakowe z dwukomponentową rękojeścią 1 sztuka 1/4" x 1/4" uchwyt do bitów 3 sztuki 1/4" bitów prostych 4, 5.5, 7 mm 4 sztuki 1/4" bitów do śrub PH 1, 2, 3, 4, 6 sztuk 1/4" bitów do śrub imbusowych 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

Numery artykułów

Numer artykułu S5445.000.330
EAN 7314150104024
UBB 500574032842
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr S330
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.