text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw naprawczy do gwintów świec niemetrycznych Stal nierdzewna A2 BSF 7/8X33,3

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka V-Coil
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 940
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Trzpień do oderwania końcówki (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 użyj długich szczypiec.
  • Gwintownik maszynowy
  • Wiertła (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 wiertła zamawiane osobno.
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: 3/16 - 5/16, 20 szt. / 3/8 - 15 szt. / 7/16 - 5/8, 10 szt. / 3/4 - 7/8, 5 szt. / 1.IN., 4 szt.BSF

Specyfikacje

Diameter 7/8 Inch
Length 33.3 mm
Marka V-Coil
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 940
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Trzpień do oderwania końcówki (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 użyj długich szczypiec.
  • Gwintownik maszynowy
  • Wiertła (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 wiertła zamawiane osobno.
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: 3/16 - 5/16, 20 szt. / 3/8 - 15 szt. / 7/16 - 5/8, 10 szt. / 3/4 - 7/8, 5 szt. / 1.IN., 4 szt.BSF

Wymiary

L (mm) 33.3

Numery artykułów

Numer artykułu 71772.222.001
EAN 4022835041740
UBB 500617010797
UNSPSC 31162802
Artykuł producenta nr 04174

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.