text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw mocujący Fischer s 8 d70 wcr do urządzeń sanitarnych


Kompletny zestaw mocujący S 8 D 70 WCR ze śrubami ze stali nierdzewnej, tulejami zatrzaskowymi i zaślepkami w kolorze białym lub chromowanym do szybkiego i prostego montażu wolnostojących toalet i bidetów. Nadaje się do montażu podtynkowego.

Numer artykułu 60564FIS
Długość (mm) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 33.5
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 33.5
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Opis

Kompletny zestaw mocujący S 8 D 70 WCR ze śrubami ze stali nierdzewnej, tulejami zatrzaskowymi i zaślepkami w kolorze białym lub chromowanym do szybkiego i prostego montażu wolnostojących toalet i bidetów. Nadaje się do montażu podtynkowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 60564FIS
EAN 4006209605646
UBB 500616764956
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 60564
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.