text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw matryc Knipex do nieizolowanych złączy doczołowych 1,5-10 mm² 50 x 18 mm


Matryca do zaciskania Zastosowanie: nieizolowane zaciski zgodnie z DIN 46235 i złącza zaciskane zgodnie z DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² i 6,0 + 10,0 mm². - Zastosowanie: nieizolowane zaciski zgodnie z DIN 46235 i złącza zaciskane zgodnie z DIN 46267- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 1,5 - 10 mm²

Numéro d'article 0G322422
Przekrój (mm²) 1.5 - 4
Marka Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Przekrój (mm²) 1.5 - 4
Marka Knipex

La description

Matryca do zaciskania Zastosowanie: nieizolowane zaciski zgodnie z DIN 46235 i złącza zaciskane zgodnie z DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² i 6,0 + 10,0 mm². - Zastosowanie: nieizolowane zaciski zgodnie z DIN 46235 i złącza zaciskane zgodnie z DIN 46267- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 1,5 - 10 mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G322422
EAN 4003773030904
UBB 500641786149
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 49 30
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.