text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zestaw mansardowych gwintowników ręcznych E105 DIN 2181 HSS Biały M5x0.50mm NO9 3 szt.


Numer artykułu 9X339456
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Liczba części 3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Liczba ostrzy tnących 3
Materiał do cięcia HSS
Rozmiar gwintu (metryczny) 5 - 5
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Dormer
O (max.) E105
Type Hand Tap Set

Numery artykułów

Numer artykułu 9X339456
EAN 7320760081815
UBB 500630229796
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E105M5X.5NO9
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.