Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
9M454082
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
Zestaw kurków lukarny E111 DIN 2181 HSS Biały 5/8Inx18 NO9 3 szt.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9M454082
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
12
Liczba części
2
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
16
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
16
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
12
Liczba części
2
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
16
Liczba ostrzy tnących
4
Materiał do cięcia
HSS
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
9
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Dormer
O (max.)
E111
Type
Hand Tap Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9M454082
EAN
7320760083291
UBB
500630187796
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E1115/8NO9