Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
9P468443
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
Zestaw kurków lukarny E100 DIN 352 HSS biały M2x0.40mm NO8 3 szt.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9P468443
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
36
Średnica wału (mm)
2.8
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
36
Średnica wału (mm)
2.8
Liczba części
3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.4
Liczba ostrzy tnących
3
Materiał do cięcia
HSS
Rozmiar gwintu (metryczny)
2 - 2
Kwadrat klucza (mm)
2.1
O (max.)
E100
Type
5974717; 86015228
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9P468443
EAN
7320760078792
UBB
500630213360
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E100M2NO8