text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy trzpieniowych Gedore 1 B-026 26-częściowy o szerokości 6-32 mm kształt B CV-st


Acc. wg DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Starannie odkuwane i profesjonalnie obrabiane, Pierścień: odchylony o 10° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Odchylony pierścień zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakrętek lub śrub, Na

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 26
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 26
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 26
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 0
Liczba kluczy z głowicą obrotową 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 0
Szerokość klucza (mm) 6 - 32
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 6800
O (max.) 1 B-026
Type Combination Spanner Set

Opis

Acc. wg DIN 3113, Forma B, ISO 3318, ISO 7738, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Starannie odkuwane i profesjonalnie obrabiane, Pierścień: odchylony o 10° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Odchylony pierścień zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakrętek lub śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, Nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowi, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnych obszarów styku, Wąska żebrowana otwarta końcówka dla dodatkowej wytrzymałości gwarantuje maksymalne momenty obrotowe.

Numery artykułów

Numer artykułu G2102.001.815
EAN 4010886601297
UBB 203122573124
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6012920

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.