text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy trzpieniowych Gedore 080 8 sztuk


Acc. wg DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738, stal wanadowa 31CrV3, chromowane, starannie odkuwane i profesjonalnie obrabiane, pierścień: przesunięty o 10° w stosunku do wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, przesunięty pierścień zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakręt

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 8
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 8
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 8
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 0
Liczba kluczy z głowicą obrotową 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 0
Szerokość klucza (mm) 8 - 19
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 700
O (max.) 1 B-080
Type Combination Spanner Set

Opis

Acc. wg DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738, stal wanadowa 31CrV3, chromowane, starannie odkuwane i profesjonalnie obrabiane, pierścień: przesunięty o 10° w stosunku do wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, przesunięty pierścień zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakrętek lub śrub, najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowi, szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnych obszarów styku, wąska żebrowana otwarta końcówka dla dodatkowej wytrzymałości gwarantuje maksymalne momenty obrotowe.

Numery artykułów

Numer artykułu G2102.001.775
EAN 4010886601198
UBB 240120120920
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6011950

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.