text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy płasko-oczkowych Gedore KD26R-120 12 szt.


Najczęściej używane rozmiary w zestawie, zgodnie z DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085, z wałem drążonym, ze stali rurowej, DIN 2391 bezszwowe, hartowane, wykonane z materiału C35, chromowane

Numer artykułu
Elastyczny Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Całkowita liczba narzędzi 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Całkowita liczba narzędzi 12
Z drążkiem tommy Tak
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Szerokość klucza (mm) 6 - 32
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 2660
Type Tubular Box Spanner Set

Opis

Najczęściej używane rozmiary w zestawie, zgodnie z DIN 896, forma B, ISO 2236, ISO 1085, z wałem drążonym, ze stali rurowej, DIN 2391 bezszwowe, hartowane, wykonane z materiału C35, chromowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2457.001.775
EAN 4010886621882
UBB 203232949321
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 6218890

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.