text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy płasko-oczkowych Gedore 7 XL-012 12-częściowy o rozstawie 10-32 mm kształt A CV-


Acc. Zgodnie z DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Starannie kute i profesjonalnie obrabiane, Wąskie szczęki i smukłe ścianki szczęk sprawiają, że klucz jest ogólnie lżejszy, Przeciążenie sygnalizowane deformacją, Pewny chwyt dzięki wydrążonemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, Nieoślepiający wygląd dzięki m

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 12
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 12
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 12
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 0
Liczba kluczy z głowicą obrotową 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 0
Szerokość klucza (mm) ['10.000', '32.000']
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 5000
O (max.) 7 XL-012
Type Combination Spanner Set

Opis

Acc. Zgodnie z DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Starannie kute i profesjonalnie obrabiane, Wąskie szczęki i smukłe ścianki szczęk sprawiają, że klucz jest ogólnie lżejszy, Przeciążenie sygnalizowane deformacją, Pewny chwyt dzięki wydrążonemu trzonowi - bardzo ergonomiczny i poręczny, Nieoślepiający wygląd dzięki matowemu chromowi, Starannie kute i profesjonalnie obrabiane, Szczęka: precyzyjnie szlifowane do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pierścień: odchylony o 15° od trzonu, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Bardzo długi trzon dla większego zakresu zastosowania i większego momentu obrotowego

Numery artykułów

Numer artykułu G2114.001.825
EAN 4010886609590
UBB 240120669165
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6095950

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.