text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich Facom 70A.JN6


Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4'', 6° dla wymiarów 5/16'' i 11/32''). Wymiary calowe: od 1/4" do 5/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 2W249992
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 23.813
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 23.813
Rozmiar klucza mały (mm) 22.225
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 7/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 15/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 40
Szerokość główki duża (mm) 46
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Opis

Klucze oczkowe grzechotkowe proste: umożliwiają dostęp na płasko do nakrętki. Mechanizm grzechotki kompaktowy i dwukierunkowy poprzez obrócenie klucza. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4'', 6° dla wymiarów 5/16'' i 11/32''). Wymiary calowe: od 1/4" do 5/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 2W249992
EAN 3148517427846
UBB 500638537612
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 64.7/8X15/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.