text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich Facom 70A.JE5T


Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4", 6° dla wymiarów 5/16" i 11/32"). Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 15/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 1Q600111
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 23.813
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 260
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 23.813
Rozmiar klucza mały (mm) 22.225
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 7/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 15/16 inch
Szerokość główki mała (mm) 40.1
Szerokość główki duża (mm) 46.5
Model z grzechotką Tak
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Opis

Klucze oczkowe grzechotkowe odchylone pod kątem 15°: odsadzenie pozwala na wsunięcie palców pod ramię klucza lub ominięcie przeszkody. Mechanizm grzechotki kompaktowy i odwracalny za pomocą dźwigni. Skok grzechotki co 5° (7,5° dla wymiaru 1/4", 6° dla wymiarów 5/16" i 11/32"). Główka oczkowa odchylona pod kątem 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 15/16". Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q600111
EAN 3148517722200
UBB 500638544626
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 65.7/8X15/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.