Pasek C 3 Zestaw nasadek do bitów TORX® HF Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/2",, 6 sztuk 6x 8767 C Zestaw nasadek do bitów TORX® HF Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: TX 25x60 mm, TX 30x60 mm, TX 40x60 mm, TX 45x60 mm, TX 50x60 mm, TX 55x60 mm 1x Pas C (pas tekstylny), 6-pozycyjny, nieobciążony: 45 x 275 mm 1x Taśma z rzepem 30: 30 x 200 mmTypowo zaprojektowany przez firmę Wera wytrzymały pas tekstylny z 6 gniazdami bitów in-hex zajmuje minimalną ilość miejsca. Płynny mechanizm Twist to Unlock zapewnia bezpieczne mocowanie i łatwe wyjmowanie nasadek. Wyposażony w wyszukiwarkę narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru, aby umożliwić łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia. Zawiera karabińczyk do bezpiecznego mocowania do szlufki paska lub kieszeni. Dostarczany z rewersem z włókniny i paskami z haczykami i pętelkami do łatwego mocowania, np. do ściany, półki, wózka narzędziowego i systemu transportu narzędzi Wera 2go.