text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy nasadowych Wera Pas 4 9-częściowy 1/4 cala 5-13 mm do zewnętrznych śrub sześciokątnych


Pas C 1 Zestaw nasadek Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/2",, 7 sztuk 6x 8790 HMC HF Nasadki Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x Ściągacz do nakrętek: 43 x 14 mm 1x Pas C (pas tekstylny), 6-pozycyjny, bez obciążenia: 45 x 275 mm 1x Taśma rzepowa 30: 30 x 200 mmTypowo zap

Numer artykułu 9J920852
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 6
Całkowita liczba narzędzi 6
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 6
Całkowita liczba narzędzi 6
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Marka Wera
Type Socket Spanner Set

Opis

Pas C 1 Zestaw nasadek Zyklop z funkcją przytrzymywania, napęd 1/2",, 7 sztuk 6x 8790 HMC HF Nasadki Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: 10x37 mm, 13x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm 1x Ściągacz do nakrętek: 43 x 14 mm 1x Pas C (pas tekstylny), 6-pozycyjny, bez obciążenia: 45 x 275 mm 1x Taśma rzepowa 30: 30 x 200 mmTypowo zaprojektowany przez firmę Wera wytrzymały pas tekstylny z 6 gniazdami zajmujący minimalną ilość miejsca. Płynny mechanizm Twist to Unlock zapewnia bezpieczne dopasowanie i łatwe usuwanie gniazd. Wyposażony w wyszukiwarkę narzędzi "Take it easy" z kolorowymi oznaczeniami w zależności od rozmiaru, aby umożliwić łatwy i szybki wybór odpowiedniego narzędzia. Zawiera karabińczyk do bezpiecznego mocowania do szlufki paska lub kieszeni. Gniazda z funkcją przytrzymywania dla szczególnie wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas zbliżania się do obrabianego przedmiotu. Dostarczany z włókninową stroną spodnią i paskami z haczykami i pętelkami do łatwego mocowania, np. do ściany, półki, wózka narzędziowego i systemu transportu narzędzi Wera 2go.

Numery artykułów

Numer artykułu 9J920852
EAN 4013288204400
UBB 500693652736
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003995001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.