text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy nasadowych Wera 8740 C HF 1 9-częściowy 1/2 cala 4-17 mm do nasadek sześciokątnych


8740 C HF 2 Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, 6 sztuk 6x 8740 C HF Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: 4x140 mm, 5x140 mm, 6x140 mm, 7x140 mm, 8x140 mm, 10x140 mm 1x Taśma mocująca z rzepem 120: 120 x 50 mmZestaw nasadek do bitów, gniazdo sześciokątne, z funkcją przytrzymywania do szczególnie w

Numer artykułu 6B236580
Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 6
Całkowita liczba narzędzi 6
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Liczba kluczy nasadowych 6
Całkowita liczba narzędzi 6
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 6
Marka Wera

Opis

8740 C HF 2 Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania, 6 sztuk 6x 8740 C HF Zestaw nasadek Zyklop z napędem 1/2", z funkcją przytrzymywania: 4x140 mm, 5x140 mm, 6x140 mm, 7x140 mm, 8x140 mm, 10x140 mm 1x Taśma mocująca z rzepem 120: 120 x 50 mmZestaw nasadek do bitów, gniazdo sześciokątne, z funkcją przytrzymywania do szczególnie wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas adresowania przedmiotu obrabianego.

Numery artykułów

Numer artykułu 6B236580
EAN 4013288185457
UBB 500668585515
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004210001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.