text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy imbusowych Wera 3950 SPKL/9 SM 9-częściowy AF 1,5-10 mm stal nierdzewna, kodowany kolorami


3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, nierdzewnych, 9 sztuk 9x 3950 SPKL Multicolour Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, nierdzewnych: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmWysokiej jakości zestaw kluczy trzpieniowych ze stali nierdzewnej do śrub z gn

Numer artykułu 3L708996
Kolor Zestaw z kilkoma kolorami
Konstrukcja Inny
Rozmiary (mm) 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Zestaw z kilkoma kolorami
Konstrukcja Inny
Rozmiary (mm) 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Nie
Marka Wera
O (max.) 3950/9

Opis

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, nierdzewnych, 9 sztuk 9x 3950 SPKL Multicolour Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, nierdzewnych: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmWysokiej jakości zestaw kluczy trzpieniowych ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym firmy Wera. Stal nierdzewna zapobiega przenoszeniu się rdzy. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby mniej lub bardziej wyeliminowane. Sześciokątna końcówka kulista na długim ramieniu: dzięki profilowi z końcówką kulistą możliwe jest odchylenie osi narzędzia od osi wkręcania, co umożliwia wkręcanie "za rogiem". Wyszukiwarka narzędzi "Take it easy": kodowanie kolorami w zależności od rozmiaru. W prawie niezużywającym się zapięciu zatrzaskowym L-key.

Numery artykułów

Numer artykułu 3L708996
EAN 4013288185211
UBB 500668584948
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05022669001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.