text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Zestaw kółek tnących Tyrolit A60Q-BFP 125 x 1 x 22,23mm 100 szt.


Tarcza do cięcia PREMIUM 2 w 1, w ekonomicznym opakowaniu 100 sztuk, jest idealnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność. Ta wyjątkowa tarcza do cięcia umożliwia szybkie i wydajne wykonywanie zadań.

Numer artykułu 1V228441
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042218002
O (max.) PREMIUM***
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia PREMIUM 2 w 1, w ekonomicznym opakowaniu 100 sztuk, jest idealnym narzędziem do szerokiego zakresu zastosowań związanych z cięciem. Dzięki mocnej konstrukcji i wysokiej czystości chemicznej, narzędzie to jest idealnym wyborem do cięcia stali i stali nierdzewnej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tarcza do cięcia zapewnia doskonałą trwałość i żywotność. Ta wyjątkowa tarcza do cięcia umożliwia szybkie i wydajne wykonywanie zadań.

Numery artykułów

Numer artykułu 1V228441
EAN 9003173018545
UBB 500710431817
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34431992
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.