text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw gniazd Facom RL.NANO-U112


Zawiera: Grzechotka 1/4” szczelna o wysokich parametrach: RL.161 Nasadki 1/4” 12-kątne calowe: 7/32' – 1/4' – 9/32' – 5/16' – 11/32' – 3/8' – 13/32' – 7/16' – 1/2' – 9/16'. Końcówki standardowe serii 1 – zabierak 1/4” – 6,35 mm – dł. 25 mm: - ES.T High Perf' do wkrętów z rowkiem: F4 – F6,5 – F8. - ED.T High Perf' Pozidriv®: PZ1 – PZ2 – PZ3. - EH do wkrętów z łbem z gniazdem 6-kątnym: 1/4 – 1/8 – 3/16 – 5/32 – 7/32. Końcówka z uchwytem do nasadek 1/4” – 1/4”: ECR. Przegub uniwersalny 1/4”: R.240A. Nasadka 1/4” z uchwytem do końcówek ze standardowym pierścieniem sprężynującym: R.235. Rękojeść wkrętakowa 1/4” krótka: R.236C. Przedłużacz 1/4” standardowy – dł. 100 mm: R.210. Przedłużacz 1/4” standardowy – dł. 55 mm: R.206 Skrzynka pusta BV.RNANO-U. Masa: 0,745 kg.

Numer artykułu 7Z197930
Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 10
Całkowita liczba narzędzi 28
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Rozmiar złącza 1/4 cala
Liczba kluczy nasadowych 10
Całkowita liczba narzędzi 28
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Liczba gniazd wkrętaka 11
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 5
Z grzechotką Tak
Marka Facom
Type Nano Socket Set

Opis

Zawiera: Grzechotka 1/4” szczelna o wysokich parametrach: RL.161 Nasadki 1/4” 12-kątne calowe: 7/32' – 1/4' – 9/32' – 5/16' – 11/32' – 3/8' – 13/32' – 7/16' – 1/2' – 9/16'. Końcówki standardowe serii 1 – zabierak 1/4” – 6,35 mm – dł. 25 mm: - ES.T High Perf' do wkrętów z rowkiem: F4 – F6,5 – F8. - ED.T High Perf' Pozidriv®: PZ1 – PZ2 – PZ3. - EH do wkrętów z łbem z gniazdem 6-kątnym: 1/4 – 1/8 – 3/16 – 5/32 – 7/32. Końcówka z uchwytem do nasadek 1/4” – 1/4”: ECR. Przegub uniwersalny 1/4”: R.240A. Nasadka 1/4” z uchwytem do końcówek ze standardowym pierścieniem sprężynującym: R.235. Rękojeść wkrętakowa 1/4” krótka: R.236C. Przedłużacz 1/4” standardowy – dł. 100 mm: R.210. Przedłużacz 1/4” standardowy – dł. 55 mm: R.206 Skrzynka pusta BV.RNANO-U. Masa: 0,745 kg.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z197930
EAN 3148519085532
UBB 500637355883
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr RL.NANO-U112
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.