text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw Fischer fis 18x130/200 m12/200 r tuleja+pręt


Tuleja kotwiąca iniekcyjna fischer FIS set 18 x 130/200 M 12/200 ze stali nierdzewnej jest elementem systemowym do stosowania zapraw iniekcyjnych fischer w murze z cegły perforowanej w instalacjach przelotowych. Tuleja kotwiąca jest w tym celu dopasowywana do grubości mocowania za pomocą skali i ruchomej krawędzi, a następnie przycinana. Zaprawa iniekcy

Numer artykułu 47452FIS
Ochrona powierzchni Nieleczone
Samozacinające Nie
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Z kołnierzem Nie
Usztywnienie Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Nieleczone
Samozacinające Nie
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Z kołnierzem Nie
Usztywnienie Inny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Aprobata DIBt Yes
Waga na sztukę (g) 317.992
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Opis

Tuleja kotwiąca iniekcyjna fischer FIS set 18 x 130/200 M 12/200 ze stali nierdzewnej jest elementem systemowym do stosowania zapraw iniekcyjnych fischer w murze z cegły perforowanej w instalacjach przelotowych. Tuleja kotwiąca jest w tym celu dopasowywana do grubości mocowania za pomocą skali i ruchomej krawędzi, a następnie przycinana. Zaprawa iniekcyjna jest wypełniana od podstawy tulei kotwiącej. Podczas osadzania pręta kotwiącego zaprawa jest przeciskana przez konstrukcję kratową, a następnie łączy się z perforowaną cegłą za pomocą blokady. Oznacza to, że obciążenie jest kierowane do materiału budowlanego. Warstwy nienośne mogą być również mostkowane za pomocą przelotowej tulei kotwiącej. Tuleja kotwy wciskanej FIS H K nadaje się do montażu konstrukcji drewnianych, wiat samochodowych lub markiz.

Numery artykułów

Numer artykułu 47452FIS
EAN 4006209473993
UBB 500616652821
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 47452
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.