text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw do mocowania bezpośredniego Fischer wst 12x150


Kompletny zestaw mocujący do szybkiego i prostego montażu umywalek i pisuarów. Składa się z dwóch uniwersalnych mocowań UX 14x75, dwóch śrub dwustronnych M12x150 gvz, dwóch nakrętek sześciokątnych M12 i dwóch tulei kołnierzowych. Uniwersalne mocowanie fischer UX bez obręczy nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego - we wszystkich pełnych, pustych

Numer artykułu 80661FIS
Długość (mm) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 246.15
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 60
Materiał Tworzywo sztuczne
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 246.15
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Opis

Kompletny zestaw mocujący do szybkiego i prostego montażu umywalek i pisuarów. Składa się z dwóch uniwersalnych mocowań UX 14x75, dwóch śrub dwustronnych M12x150 gvz, dwóch nakrętek sześciokątnych M12 i dwóch tulei kołnierzowych. Uniwersalne mocowanie fischer UX bez obręczy nadaje się do montażu wstępnego i przelotowego - we wszystkich pełnych, pustych i płytowych materiałach budowlanych. Tuleja kołnierzowa umożliwia bezstopniowe wyrównanie urządzeń sanitarnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 80661FIS
EAN 4006209806616
UBB 500616780127
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 80661
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.