text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw bitów Wera Universal 2 Hexagon/Torx w Bit-Check 10-częściowy


Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 sztuk 1x 888/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 9x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu

Numer artykułu 8R654796
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 9
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 9
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 9
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) BIT-CHECK

Opis

Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 sztuk 1x 888/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 9x 867/1 Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm, TX 6x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Zawiera uniwersalny uchwyt z szybkozłączką: technologia Rapidaptor umożliwia mocowanie bitów bez konieczności uruchamiania tulei. Wyjmowanie bitów jest proste, wystarczy popchnąć tuleję do przodu - umożliwia to szybką wymianę bitów jedną ręką. Do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Może być umieszczony we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej. W zestawie z wytrzymałymi, lepkimi bitami TORX® do uniwersalnego użytku.

Numery artykułów

Numer artykułu 8R654796
EAN 4013288127747
UBB 500643332843
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057115001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.