text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw bitów Wera Universal 1 SB Torx w Bit-Check 6-częściowy


Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 sztuk 6x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 bitów Wera TORX® o długości 50 mm uporządkowanych na minimalnej przestrzeni w praktycznym zestawie Bit-Check. Wytrzymałe, lepkie końcówki nadają się do uniwersalnego zastosowania.

Numer artykułu 2I495815
Opakowanie Inny
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Inny
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) BIT-CHECK

Opis

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6 sztuk 6x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 bitów Wera TORX® o długości 50 mm uporządkowanych na minimalnej przestrzeni w praktycznym zestawie Bit-Check. Wytrzymałe, lepkie końcówki nadają się do uniwersalnego zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 2I495815
EAN 4013288155252
UBB 500643325425
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073637001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.