text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw bitów Wera Hexagon/Slotted/Phillips/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus w Bit-Check 30-częściowy


Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 sztuk 1x 8001 A Grzechotka do bitów : 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 6x 851/1 Bity TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Bity TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Bity

Numer artykułu 9M485703
Opakowanie Plecak
Liczba bitów PH (trawersa) 6
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Liczba bitów PH (trawersa) 6
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 1
Całkowita liczba bitów 28
Z uchwytem magnetycznym Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 5
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Tak
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) BIT-CHECK

Opis

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 sztuk 1x 8001 A Grzechotka do bitów : 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 6x 851/1 Bity TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Bity TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Bity Z TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z Bity: 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 1/4",x25 mm 1x 800/1 Bity TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 868/1 Z Bity Square-Plus: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mmGrzechotka Wera Mini: symbioza wytrzymałości i stylu. Niewiarygodnie wytrzymała dzięki kutej matrycowo, w pełni stalowej konstrukcji. Wytrzymuje moment obrotowy do 65 Nm. Niewielki rozmiar szczególnie nadaje się do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Pokrętło umożliwia szybkie wkręcanie. Dostarczany w zestawie w sprawdzonym zestawie Wera Bit-Check z adapterem gniazda i klipsem do paska. Łatwe wyjmowanie i ponowne wkładanie narzędzia, bardzo wytrzymałe i trwałe.

Numery artykułów

Numer artykułu 9M485703
EAN 4013288145765
UBB 500643336497
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05346293001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.