text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Zestaw bitów Wera Hexagon/Slotted/Phillips/Pozidriv w Bit-Check 10-częściowy


Bit-Check 10 Universal 4, 10 sztuk 1x 899/4/1 Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 Bity TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Bity TZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Bity TZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Zawiera uniwersalny uchwyt z tuleją ze stali nierdzewnej, pierścieniem ustalającym i silnym magnesem trwałym do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Może być umieszczony we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej. W zestawie z końcówkami skrętnymi zapobiegającymi przedwczesnemu zużyciu, wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania.

Numer artykułu 1X056212
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 3
Całkowita liczba bitów 9
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) BIT-CHECK

Opis

Bit-Check 10 Universal 4, 10 sztuk 1x 899/4/1 Uniwersalny uchwyt do bitów: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 Bity TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Bity TZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Bity TZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Zawiera uniwersalny uchwyt z tuleją ze stali nierdzewnej, pierścieniem ustalającym i silnym magnesem trwałym do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Może być umieszczony we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej. W zestawie z końcówkami skrętnymi zapobiegającymi przedwczesnemu zużyciu, wytrzymała lepkość do uniwersalnego zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 1X056212
EAN 4013288033758
UBB 500643333262
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05056159001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.