text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw bitów Wera Hex/SL/PH/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus/XZN/Five Lobe/HMA w pokrowcu 38-częściowym


Tool-Check Automotive 1, 38 sztuk 1x 8001 A Grzechotka do bitów : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4" x 50 mm 3x 851/1 Bity TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Bity TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Bity Z TORX® B

Numer artykułu 0V988072
Opakowanie Plastikowe pudełko
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 7
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 38
Liczba bitów Torx 11
Całkowita liczba bitów 38
Liczba pilników 0
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 1
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 28
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 1
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Z grzechotką do bitów Tak
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 1
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera

Opis

Tool-Check Automotive 1, 38 sztuk 1x 8001 A Grzechotka do bitów : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4" x 50 mm 3x 851/1 Bity TZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 Bity TZ TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Bity Z TORX® BO z otworem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 Bity TZ: 1 x 5,5 x 25 mm 5x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Bity wielopunktowe: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm 4x 873/1 Końcówki pięciokrawędziowe z otworem: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nasadka: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mmGrzechotka, bity i nasadki na minimalnej przestrzeni - tak kompaktowe, jak to tylko możliwe. Łatwa obsługa, nawet jedną ręką, w ograniczonych przestrzeniach roboczych. Kuta matrycowo, w pełni stalowa konstrukcja i mechanizm o drobnym skoku z 60 zębami, który umożliwia niewielki kąt powrotu 6° dla precyzyjnej pracy. Łatwe przełączanie lewo/prawo. Ergonomicznie zaprojektowana głowica zapadkowa i dźwignia. Nadaje się do bitów i nasadek . Możliwość użycia nasadek z adapterem Wera 870/1. Wytrzymałe, lepkie bity do uniwersalnego zastosowania. Wkładka nasadowa do narzędzi ręcznych i elektronarzędzi (ISO 2725-Part 3) firmy Wera umożliwia zastosowanie zarówno w narzędziach ręcznych, jak i elektronarzędziach. ",Take it easy", Tool Finder z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia. Dobry uchwyt umożliwia łatwe chwytanie nawet tłustymi dłońmi. Rowek oporowy, do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek, stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo.

Numery artykułów

Numer artykułu 0V988072
EAN 4013288165343
UBB 500643558249
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05200995001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.