text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw bitów Wera Diamond 1 Hexagon/Torx w Bit-Check 7-częściowy


Bit-Check 7 TX Diamond 1, 7 sztuk 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 BDC TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBity z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce bita. Zapewnia to bezpieczne dopasowanie do łba śruby, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko pośliz

Numer artykułu 0R082553
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) BIT-CHECK

Opis

Bit-Check 7 TX Diamond 1, 7 sztuk 1x 889/4/1 K Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 6x 867/1 BDC TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmBity z drobnymi cząsteczkami diamentu na końcówce bita. Zapewnia to bezpieczne dopasowanie do łba śruby, zmniejsza wymagany nacisk i obniża ryzyko poślizgu. Bity BiTorsion ze strefą skrętną, w której energia kinetyczna jest kierowana od obciążeń szczytowych. Znacznie wydłuża to żywotność produktu. Wyposażone w technologię Rapidaptor, która umożliwia mocowanie bitów bez konieczności uruchamiania tulei. Usunięcie końcówki jest proste, wystarczy popchnąć tuleję do przodu, co umożliwia szybką wymianę końcówki jedną ręką. Do umieszczenia we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki. Wieloskładnikowy Bit-Check przekonuje niską wagą i maksymalnym możliwym stopniem kompaktowości. W tym względzie, miękki materiał w dolnej części Bit-Check zapewnia, że bity są bezpiecznie trzymane, a jednocześnie łatwe do usunięcia. Profil i rozmiar bitów są łatwe do rozpoznania dzięki wyszukiwarce narzędzi Wera ",Take it easy", z kolorowymi oznaczeniami i wyraźnie widocznym nadrukiem.

Numery artykułów

Numer artykułu 0R082553
EAN 4013288180018
UBB 500643328809
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057415001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.