text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw bitów Wera BiTorsion 2 Hexagon/Pozidriv w zestawie Bit-Check 10-częściowy


Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 sztuk 1x 897/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor BiTorsion: 1/4", x 75 mm 9x 855/1 BTH bity: PZ 1x25 mm, 7x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni

Numer artykułu 0E578957
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 9
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 9
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 9
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) BIT-CHECK

Opis

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2, 10 sztuk 1x 897/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor BiTorsion: 1/4", x 75 mm 9x 855/1 BTH bity: PZ 1x25 mm, 7x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mmRobust Bit-Check firmy Wera. Bit-Checks zapewnia szybki przegląd dostępnych narzędzi. Niepotrzebne bity są po prostu wkładane do zestawu i nie gubią się. Łatwy transport, np. w kieszeni koszuli. Bardzo twarde bity. Bity BiTorsion ze strefą skrętną - gdzie energia kinetyczna jest przekierowywana z obciążeń szczytowych. To znacznie wydłuża żywotność produktu. Zapewnia najlepszą możliwą trwałość wraz z dopasowanym uchwytem. Wyposażony w technologię Rapidaptor, która umożliwia mocowanie bitów bez konieczności uruchamiania tulei. Usunięcie bitu jest proste, wystarczy popchnąć tuleję do przodu, co umożliwia szybką wymianę bitów jedną ręką. Do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3. Do umieszczenia we wkrętarce lub w uchwycie wiertarki elektrycznej.

Numery artykułów

Numer artykułu 0E578957
EAN 4013288107152
UBB 500643331696
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05347153001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.