text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw bitów Stahlwille Hexagon/Slotted/Phillips/Pozidriv/Inside Torx/Recessed Torx w pudełku 21-częściowym


20 bitów do wkrętów PHILLIPS®, wkrętów TORX® i wkrętów POZIDRIV®/SUPADRIV®samozaciskowy magnetyczny uchwyt na bity z funkcją szybkiej wymianyw kompaktowym, wytrzymałym pudełku do przechowywaniaprzezroczysta pokrywa do szybkiego sprawdzenia kompletnościz gniazdem sześciokątnym do szybkiego użycia. Zawartość: 21 szt: 1 uchwyt na bity z uchwytem szybkowymi

Numer artykułu 5F514895
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Liczba bitów Torx 7
Całkowita liczba bitów 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Liczba bitów Torx 7
Całkowita liczba bitów 20
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 3
Z grzechotką do bitów Nie
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Stahlwille

Opis

20 bitów do wkrętów PHILLIPS®, wkrętów TORX® i wkrętów POZIDRIV®/SUPADRIV®samozaciskowy magnetyczny uchwyt na bity z funkcją szybkiej wymianyw kompaktowym, wytrzymałym pudełku do przechowywaniaprzezroczysta pokrywa do szybkiego sprawdzenia kompletnościz gniazdem sześciokątnym do szybkiego użycia. Zawartość: 21 szt: 1 uchwyt na bity z uchwytem szybkowymiennym i magnesem. 3 bity krzyżakowe PH 3 bity, PH1, PH2, PH3 do wkrętów krzyżakowych >3 bity krzyżakowe PZ 3 bity, PZ1, PZ2, PZ3 do wkrętów POZIDRIV®/SUPADRIV® 4 bity, 0,6 x 3,5, 0,8 x 4,0, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6. 5 mm do wkrętów z rowkiem 4 bity TORX®, T15, T20, T25, T30 do wewnętrznych wkrętów TORX® 3 bity TORX® w. 3 bity, T20, T25, T30 do wpuszczanych wkrętów TORX® (TORX® Tamper Resistant) 3 bity, 4, 5, 6 mm do wkrętów z gniazdem sześciokątnym

Numery artykułów

Numer artykułu 5F514895
EAN 4018754290789
UBB 500696183903
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 96080110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.