text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw bitów krzyżakowych Wera 851/1 TZ SB w opakowaniu blistrowym PH3 x 25 mm 2 szt.


Bity 851/1 TZ SB, PH 3 x 25 mm, 2 sztuki 2x Bity 851/1 TZ: PH 3 x 25 mmWysokiej jakości bity do śrub krzyżakowych. Skoki momentu obrotowego są amortyzowane przez kształt skrętny. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 11

Numer artykułu 2Y479738
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3
System przykręcania Inny
Opakowanie Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Całkowita liczba bitów 2
Z uchwytem magnetycznym Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) 851/1 TZ SB

Opis

Bity 851/1 TZ SB, PH 3 x 25 mm, 2 sztuki 2x Bity 851/1 TZ: PH 3 x 25 mmWysokiej jakości bity do śrub krzyżakowych. Skoki momentu obrotowego są amortyzowane przez kształt skrętny. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu i wydłuża żywotność końcówki. Wytrzymałe, do uniwersalnego użytku. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y479738
EAN 4013288029263
UBB 500643378630
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05073325001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.