text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw bitów dwustronnych Bosch Phillips w opakowaniu 3-częściowym


The Double Ended Screwdriver Bit is highly robust and ideal for heavy duty applications, even withstanding the high power of impact drivers. The bit features an extended torsion zone that makes it extremely sturdy for long-lasting work. S2 Modified Steel and an optimised heat-treatment process provide extra-tough endurance for high performance, includin

Numer artykułu 8R348184
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 1
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Bosch

Opis

The Double Ended Screwdriver Bit is highly robust and ideal for heavy duty applications, even withstanding the high power of impact drivers. The bit features an extended torsion zone that makes it extremely sturdy for long-lasting work. S2 Modified Steel and an optimised heat-treatment process provide extra-tough endurance for high performance, including in plant installations or heavy industrial work. This bit is part of the Bosch Pick and Click system, which enables individually buildable accessory sets for fully customisable bit collections. Click-fitting slots perfectly secure individually purchased packs for a personalised collection and the easy replacement of old packs.

Numery artykułów

Numer artykułu 8R348184
EAN 3165140851480
UBB 500649194965
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608522358
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.