text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw adapterów Gedore S 2032-05 5-częściowy do uruchamiania ręcznego


Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Numer artykułu 3Y048686
Ochrona powierzchni Chromowane
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/4 cala
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Gedore
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/4 cala
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Gedore
Type Adapter Set

Opis

Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y048686
EAN 4010886840221
UBB 500632591599
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 1729071
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.