Rozdzielacze wewnętrzne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Rozdzielacze wewnętrzne
6G134121
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
Zestaw ściągaczy wewnętrznych Gedore 1100-1.30 w plastikowej walizce 8-częściowy
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6G134121
Całkowita liczba narzędzi
1
Marka
Gedore
O (max.)
1100-1.30
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita liczba narzędzi
1
Marka
Gedore
O (max.)
1100-1.30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do bardzo ciasno upakowanych łożysk kulkowych, bieżni łożysk, tulei i uszczelnień wałów Simmering®, Młotek ślizgowy 1,7 kg i wspornik przeciwwagi, 1100 CT2-1.30 do modernizacji istniejących L-BOXX® 136, Z wkładką Check-Tool do szybkiej kontroli kompletności, Ponieważ narzędzia są całkowicie zatopione w piance, wyposażony wkład można układać jeden na drugim, Wkład do stosowania w szufladach o minimalnych wymiarach 400 x 310 x 60 mm, Wkład może być stosowany w szufladach o minimalnych wymiarach 400 x 310 x 90 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
6G134121
EAN
4010886939413
UBB
500642628639
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
2836041