text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw ściągaczy Facom General Engineering w metalowej walizce 8-częściowy


Comprenant : - U.32T2-8 : Extracteur à griffes coulissantes 2 t et un jeu de griffes longues portée P1 : 105 mm, P2 : 185 mm. - U.32T6-20 : Extracteur à griffes coulissantes 6 t et un jeu de griffes longues portée H : 150 mm, H1 : 280 mm. - U.53T2 : Décolleur (capacité 15 -- 110 mm). - U.33A : Vérin 30 t. Livrée en boîte tôle. BT.108 avec plateau PL.287 (plateau amovible) et PL.288 (plateau de fond de la boite). Dimensions (L. x l. x H.) : 450 x 270 x 110 mm. Poids : 14,500 kg.

Numer artykułu 6R422659
Opakowanie Metalowe pudło
Całkowita liczba narzędzi 8
Liczba ściągaczy do kół pasowych 1
Liczba ściągaczy do piast kół 0
Liczba haków filtra oleju 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Metalowe pudło
Całkowita liczba narzędzi 8
Liczba ściągaczy do kół pasowych 1
Liczba ściągaczy do piast kół 0
Liczba haków filtra oleju 0
Liczba haków na wkłady 0
Liczba ściągaczy wału napędowego 0
Liczba ściągaczy do kół kierownicy 0
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 6R422659
EAN 3148515240997
UBB 500639262608
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.102T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.