text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Zawleczki DIN 94 Stal nierdzewna A4

Numer artykułu
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w ISO 3506.
    • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
    • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
    • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Specyfikacje

Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Info
  • Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w ISO 3506.
    • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
    • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
    • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Normy

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.