Zawleczki
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
Kołki i wpusty
Zawleczki
51700
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
Zawleczki DIN 94 Stal nierdzewna A2
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Info
Typ stali austenicznej jest pozostawiony do decyzji producenta i może różnić się od typów stali podanych w ISO 3506.
Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
Kształt końców zawleczki według danego producenta.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Info
Typ stali austenicznej jest pozostawiony do decyzji producenta i może różnić się od typów stali podanych w ISO 3506.
Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
Kształt końców zawleczki według danego producenta.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Normy
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
NF
E25-774
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie