BRAMMER
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
Kołki i wpusty
Zawleczki
39310
39310.130.063
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
Zawleczki DIN 94 Stal Bez pokrycia 13X63MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
Kształt końców zawleczki według danego producenta.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
13 mm
Length
63 mm
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
Kształt końców zawleczki według danego producenta.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Wymiary
a (maks.)
6.3
b ≈
26
c (maks.)
24.8
c (min.)
21.7
d (min.)
12.1
D (mm)
13
L (mm)
63
d (max.)
12.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
1234
NEN
182
DIN
94
NF
E25-774
Numery artykułów
Numer artykułu
39310.130.063
EAN
8715492818560
UBB
950359103229
UNSPSC
31163204
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje