text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Zawiasy do spawania ze stali nierdzewnej Stal Bez pokrycia hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 40


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 16
Info hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Length 40 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 16
Info hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass
Kod towaru 83021000

Wymiary

d 5
D 8
D (mm) 8
L (mm) 40
l 15
s 10
Size 40

Numery artykułów

Numer artykułu 87911.000.040
EAN 8715493474635
UBB 203332000777
UNSPSC 31162403

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.