text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Zatyczki do uszu 3M TR01000


Zatyczki do uszu 3M™ E-A-R™ UltraFit™ są wielokrotnego użytku i przeznaczone do wkładania do kanału słuchowego w celu zmniejszenia narażenia na niebezpieczny poziom hałasu do 32 dB.Uzyskaj wygodną, trwałą i wielokrotnego użytku ochronę słuchu dzięki zatyczkom do uszu 3M™ E-A-R™ UltraFit™. Sprawdzona konstrukcja z potrójnym kołnierzem wykonana z elastycz

Numer artykułu 1E109419
Kolor Brązowy
Konstrukcja Stożkowy
Z pałąkiem na głowę Tak
Wartość izolacji SNR (dB) 29
Z przewodem Tak
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Konstrukcja Stożkowy
Z pałąkiem na głowę Tak
Wartość izolacji SNR (dB) 29
Z przewodem Tak
Liczba par 50
Model lamelowy Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Ze wspornikiem Tak
Wymienne poduszki Nie
Wielokrotnego użytku Tak
Marka 3M
O (max.) E-A-R

Opis

Zatyczki do uszu 3M™ E-A-R™ UltraFit™ są wielokrotnego użytku i przeznaczone do wkładania do kanału słuchowego w celu zmniejszenia narażenia na niebezpieczny poziom hałasu do 32 dB.Uzyskaj wygodną, trwałą i wielokrotnego użytku ochronę słuchu dzięki zatyczkom do uszu 3M™ E-A-R™ UltraFit™. Sprawdzona konstrukcja z potrójnym kołnierzem wykonana z elastycznego, wstępnie formowanego polimeru elastomerowego pasuje do większości rozmiarów kanałów słuchowych. Zmniejszają poziom hałasu o 32 dB i można je łatwo czyścić wodą z mydłem i używać ponownie - co pomaga zmniejszyć ilość odpadów. Każdy zestaw zatyczek jest dostarczany z wstępnie zakończonym sznurkiem, co oznacza, że można je włożyć i mieć sznurek lub wyjąć i mieć bez sznurka, co daje możliwość noszenia zgodnie z wyborem.

Numery artykułów

Numer artykułu 1E109419
EAN 4046719661640
UBB 500694368845
UNSPSC 46180000
Artykuł producenta nr TR01000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.