text.skipToContent text.skipToNavigation

Zatrzaski kulkowe sprężyste z gniazdem 6-kątnym i el. blokującym, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk mocny Stal 5.8 Czarna oksydacja M6


Numer artykułu
Marka Fabory Approved
Klasa 5.8
D1_MM 2.7
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Fabory Approved
Klasa 5.8
D1_MM 2.7
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.

Wymiary

D 6
D1 2.7
F1 = springiness beginning in N 14
F2 = springiness end in N 37
H 2.5
L1 7
Moment odkręcania ok. (Nm) 0.22
N 1
L 20
S 2
T 2.5
T1 1
Moment dokręcenia ok. (Nm) 0.45

Numery artykułów

Numer artykułu 58544.060.001
UBB 500689844545
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.