text.skipToContent text.skipToNavigation

Zatrzaski kulkowe sprężyste z gniazdem 6-kątnym i el. blokującym, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk mocny Stal 5.8 Czarna oksydacja M16


Numer artykułu
Marka Fabory Approved
Klasa 5.8
D1_MM 7.5
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Fabory Approved
Klasa 5.8
D1_MM 7.5
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.

Wymiary

D 16
D1 7.5
F1 = springiness beginning in N 60
F2 = springiness end in N 150
H 5
L1 14
Moment odkręcania ok. (Nm) 3
N 2.5
L 32
S 5
T 6
T1 2.5
Moment dokręcenia ok. (Nm) 3.9

Numery artykułów

Numer artykułu 58544.160.001
UBB 500689844966
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.