Trzpienie sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem oporowym, duża siła sprężyny LONG-LOK
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
Części maszyn
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Tłoki sprężynowe
Trzpienie sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem oporowym, duża siła sprężyny LONG-LOK
58544
58544.100.001
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
Zatrzaski kulkowe sprężyste z gniazdem 6-kątnym i el. blokującym, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk mocny Stal 5.8 Czarna oksydacja M10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Marka
Fabory Approved
Klasa
5.8
D1_MM
4
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Black Oxide
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory Approved
Klasa
5.8
D1_MM
4
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Black Oxide
Gwint
Metryczny
Info
Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.
Wymiary
D
10
D1
4
F1 = springiness beginning in N
19
F2 = springiness end in N
70
H
3
L1
9
Moment odkręcania ok. (Nm)
0.6
N
1.6
L
22
S
3
T
3.5
T1
1.4
Moment dokręcenia ok. (Nm)
1.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58544.100.001
UBB
500689844701
UNSPSC
31162807
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie