text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Zaciski GF 3030 Stal sprężynowa Sheraplex

Numer artykułu
Marka Lindapter
Materiał Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni Sheraplex
Info
  • GF 3030 to przełomowy produkt pozwalający na łączenie kratek podłogowych 30 x 30 w stylu Europejskim do stalowych profilów. Zaleta produktu polega na jego metodzie instalacyjnej, która może zostać przeprowadzona tylko przez jedną osobę, mocując od góry, bez konieczności wiercenia ani zgrzewania. Zapewnia to nie tylko znaczące oszczędności, ale pozwala również na zachowanie integralności istniejących konstrukcji stalowych. GF 3030 zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania z kratkami podłogowymi o głębokości 30 mm. Jest jednakże możliwe zastosowanie produktu dla innej głębokości kratek, pod warunkiem, że łączna głębokość mocowania (głębokość kratki + grubość stopki belki konstrukcji stalowej) mieści się między 38 mm (minimum) a 48 mm (maksimum). Zakres grubości stopki belki konstrukcji stalowej to 8-18 mm.
  • Cynkowanie dyfuzyjne zgodn. z BS 4921 Klasa 1 (380°C maks.) plus pasywacja i jedna powłoka srebrnego Delta Seal.

Specyfikacje

Marka Lindapter
Materiał Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni Sheraplex
Info
  • GF 3030 to przełomowy produkt pozwalający na łączenie kratek podłogowych 30 x 30 w stylu Europejskim do stalowych profilów. Zaleta produktu polega na jego metodzie instalacyjnej, która może zostać przeprowadzona tylko przez jedną osobę, mocując od góry, bez konieczności wiercenia ani zgrzewania. Zapewnia to nie tylko znaczące oszczędności, ale pozwala również na zachowanie integralności istniejących konstrukcji stalowych. GF 3030 zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania z kratkami podłogowymi o głębokości 30 mm. Jest jednakże możliwe zastosowanie produktu dla innej głębokości kratek, pod warunkiem, że łączna głębokość mocowania (głębokość kratki + grubość stopki belki konstrukcji stalowej) mieści się między 38 mm (minimum) a 48 mm (maksimum). Zakres grubości stopki belki konstrukcji stalowej to 8-18 mm.
  • Cynkowanie dyfuzyjne zgodn. z BS 4921 Klasa 1 (380°C maks.) plus pasywacja i jedna powłoka srebrnego Delta Seal.

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.