text.skipToContent text.skipToNavigation

Zaciski dźwigniowe Bessey SH 100H 1000-120


Większe rezerwy mocy, dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, dla równomiernego narastania siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż

Numer artykułu K0441.000.100
Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 120
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 120
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey

Opis

Większe rezerwy mocy, dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, dla równomiernego narastania siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż zwykłe ściski. Bezpieczne - odporne na wibracje. Mocne - siła zacisku do 8 500 N

Numery artykułów

Numer artykułu K0441.000.100
EAN 4008158034485
UBB 240180132195
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GH100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.