text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Zaciski dźwigniowe Bessey GH 80H 800-120


Większe rezerwy mocy, dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, dla równomiernego narastania siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż

Numer artykułu K0441.000.080
Zakres mocowania (mm) 800 - 800
Długość szczęk (mm) 120
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 800 - 800
Długość szczęk (mm) 120
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey

Opis

Większe rezerwy mocy, dzięki zoptymalizowanemu profilowi szyny, dla równomiernego narastania siły mocowania, szczególnie przy maksymalnym wykorzystaniu zakresu mocowania. Antypoślizgowy spust zwalniający. Krzywki ze stali spiekanej - szczególnie wytrzymałe, o niskim współczynniku tarcia dzięki wyższej twardości powierzchni. Szybkie - do 5 x szybsze niż zwykłe ściski. Bezpieczne - odporne na wibracje. Mocne - siła zacisku do 8 500 N

Numery artykułów

Numer artykułu K0441.000.080
EAN 4008158034478
UBB 240180132013
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr GH80
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.