text.skipToContent text.skipToNavigation

Zaciski Bessey Fitters STB 100 1000-200


Siła zacisku do 35 000 N przy momencie dokręcania 100 Nm. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°. Ze śrubą sześciokątną 36 mm na końcu wrzeciona. Z klinem do mocowania ramienia przesuwnego

Numer artykułu K0437.000.100
Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 200
Uchwyt materiałowy Inny
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 1000 - 1000
Długość szczęk (mm) 200
Uchwyt materiałowy Inny
Maksymalny kąt (°) 35
Marka Bessey

Opis

Siła zacisku do 35 000 N przy momencie dokręcania 100 Nm. Długa żywotność dzięki odpornej na wysoką temperaturę płycie dociskowej z wkładką ze stali spiekanej, którą można przechylać do 35°. Ze śrubą sześciokątną 36 mm na końcu wrzeciona. Z klinem do mocowania ramienia przesuwnego

Numery artykułów

Numer artykułu K0437.000.100
EAN 4008158007670
UBB 240180137228
UNSPSC 31162903
Artykuł producenta nr STBS100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.